pagina iniziale

SICK - SIK6022585 I10-E0233 SAFETY SWITCH - 6022585

SICK
copiacopia
SICK - SIK6022585 I10-E0233      SAFETY SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di chiusura - 1300 N

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015269034361

Codice prodotto

SIK6022585

Cod. produttore

6022585

Produttore

SIK

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di chiusura:

1300 N

Con sblocco d'emergenza:

no

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

192 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

4 A

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con interblocco ad azione lenta, in plastica, con grado di protezione IP67, adatto per un utlizzo in ambiente con temperatura da -20 a 55°C.