pagina iniziale

SICK - SIK6022098 VT18-2T2152 - 6022098

SICK
copiacopia
SICK - SIK6022098 VT18-2T2152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274336

Codice prodotto

SIK6022098

Cod. produttore

6022098

Produttore

SIK

VT18-2T2152. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 88 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 2 mm ... 400 mm. Distanza di rilevamento 3 mm ... 360 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 48 mm (400 mm). Fascio di luce Circa 3,5°. Impostazione Nessuno.