pagina iniziale

SICK - SIK6022096 VT18-2T2132 - 6022096

SICK
copiacopia
SICK - SIK6022096 VT18-2T2132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274312

Codice prodotto

SIK6022096

Cod. produttore

6022096

Produttore

SIK

VT18-2T2132. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 88 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 2 mm ... 200 mm. Distanza di rilevamento 3 mm ... 180 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 24 mm (200 mm). Fascio di luce Circa 3,5°. Impostazione Nessuno. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m