pagina iniziale

SICK - SIK6022095 VT18-2T2410 - 6022095

SICK
copiacopia
SICK - SIK6022095 VT18-2T2410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274305

Codice prodotto

SIK6022095

Cod. produttore

6022095

Produttore

SIK

VT18-2T2410. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 92 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 2 mm ... 100 mm. Distanza di rilevamento 3 mm ... 90 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 12 mm (130 mm). Fascio di luce Circa 3,5°. Impostazione Nessuno