pagina iniziale

SICK - SIK6021162 VS/VE18-2T1132 - 6021162

SICK
copiacopia
SICK - SIK6021162 VS/VE18-2T1132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 16000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 22000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 300 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274251

Codice prodotto

SIK6021162

Cod. produttore

6021162

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

16000 mm

Max. distanza di commutazione:

22000 mm

Corrente d'uscita max.:

300 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

88 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

20 ms

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Punto luce:

800 mm²

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

VS/VE18-2T1132. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale Lunghezza 88 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 22 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 16 m.Natura della luce Luce infrarossa.Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 800 mm (16 m). Fascio di luce 2,9°. Impostazione Nessuno. Tipo di commutazione Funzionamento light on. Tipo diconnessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,34 mm². Diametro cavo Ø 4,7 mm