pagina iniziale

SICK - SIK6020784 IM18-05BPS-ZWB - 6020784

SICK
copiacopia
SICK - SIK6020784 IM18-05BPS-ZWB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070463835

Codice prodotto

SIK6020784

Cod. produttore

6020784

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

50 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Distanza di commutazione:

5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

600 Hz

Materiale del corpo:

Metallo