SICK - SIK6020664 DOL-1208-G05MF - 6020664

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075784614
Codice prodotto
SIK6020664
Cod. produttore
6020664
Produttore
SIK
DOL-1208-G05MF. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M12, 8 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B Cavo. Tipo di connessione Estremità cavo sciolta. Materiale, connettore a spina PVC. Materiale, dado zigrinato Pressofusione di zinco, nichelato Cavo 5 m, A 8 fili, Schermato, PVC. Materiale, guaina PVC. Colore, guaina Nero. Diametro cavo Ø 6,6 mm.


