SICK - SIK6020320 IM18-05BDS-ZC1 - 6020320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 64 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Distanza di commutazione - 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449072521564
Codice prodotto
SIK6020320
Cod. produttore
6020320
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
64 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Distanza di commutazione:
5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
300 Hz
Materiale del corpo:
Metallo


