pagina iniziale

SICK - SIK6020235 IM08-2N5PS-ZC1 - 6020235

SICK
copiacopia
SICK - SIK6020235 IM08-2N5PS-ZC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 60 mm

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Distanza di commutazione - 2.5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072521540

Codice prodotto

SIK6020235

Cod. produttore

6020235

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

60 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Distanza di commutazione:

2.5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Materiale del corpo:

Metallo