pagina iniziale

SICK - SIK6013801 VS/VE18-4P3912 - 6013801

SICK
copiacopia
SICK - SIK6013801 VS/VE18-4P3912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 14000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 20000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070413168

Codice prodotto

SIK6013801

Cod. produttore

6013801

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

14000 mm

Max. distanza di commutazione:

20000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

60.6 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Punto luce:

700 mm²

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

VS/VE18-4P3912. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale Lunghezza 60,6 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 20 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 14 m. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 700 mm (14 m). Fascio di luce Circa 2,8° Impostazione Potenziometro, 270° (Sensibilità)