pagina iniziale

SICK - SIK6013767 VS/VE18-4P3740 - 6013767

SICK
copiacopia
SICK - SIK6013767 VS/VE18-4P3740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 14000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 20000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022989177

Codice prodotto

SIK6013767

Cod. produttore

6013767

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

14000 mm

Max. distanza di commutazione:

20000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

78 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Punto luce:

700 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67