pagina iniziale

SICK - SIK6013621 VL18-4P3712 - 6013621

SICK
copiacopia
SICK - SIK6013621 VL18-4P3712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 50 mm

  • Max. distanza di commutazione - 3700 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768066555

Codice prodotto

SIK6013621

Cod. produttore

6013621

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

50 mm

Max. distanza di commutazione:

3700 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

63.6 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

VL18-4P3712.PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 63,6 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0,05 m ... 3,7 m. Distanza di rilevamento 0,05 m ... 3 m Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 150 mm (3 m). Fascio di luce Circa 2,8°. Impostazione Potenziometro, 270° (Sensibilità). Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m