SICK - SIK6013614 VL18-4N3740 - 6013614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione nominale - 50 mm
Max. distanza di commutazione - 3700 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Confezione
1 PZ
EAN
7449071375618
Codice prodotto
SIK6013614
Cod. produttore
6013614
Produttore
SIK
Distanza di commutazione nominale:
50 mm
Max. distanza di commutazione:
3700 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
78 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
2 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Altro
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67


