pagina iniziale

SICK - SIK6013551 VL18-4P3240 - 6013551

SICK
copiacopia
SICK - SIK6013551 VL18-4P3240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 50 mm

  • Max. distanza di commutazione - 3700 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022989542

Codice prodotto

SIK6013551

Cod. produttore

6013551

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

50 mm

Max. distanza di commutazione:

3700 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

78 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67