pagina iniziale

SICK - SIK6013515 VTE18-4P2940 - 6013515

SICK
copiacopia
SICK - SIK6013515 VTE18-4P2940

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 170 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075766283

Codice prodotto

SIK6013515

Cod. produttore

6013515

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

170 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

75 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

VTE18-4P2940. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 75 mm Diametro filettatura (Housing) M18 x 1.MAsse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 3 mm ... 200 mm. Distanza di rilevamento 3 mm ... 170 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 10 mm (200 mm). Fascio di luce Circa 2,8°. Impostazione Potenziometro, 270° (Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli