pagina iniziale

SICK - SIK6013191 VTE18-4P8740 - 6013191

SICK
copiacopia
SICK - SIK6013191 VTE18-4P8740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 700 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022785687

Codice prodotto

SIK6013191

Cod. produttore

6013191

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

700 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

78 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

VTF18-4P8740. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 78 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 10 mm ... 800 mm. Distanza di rilevamento 10 mm ... 700 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 40 mm (800 mm). Fascio di luce Circa 2,8°. Impostazione Potenziometro, 270° (Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli