pagina iniziale

SICK - SIK6012894 VTF18-4N1740 - 6012894

SICK
copiacopia
SICK - SIK6012894 VTF18-4N1740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 3 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075766108

Codice prodotto

SIK6012894

Cod. produttore

6012894

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

3 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

78 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Punto luce:

3 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo, marca SICK, modello SIK6012894 - VTF18-4N1740