pagina iniziale

SICK - SIK6012018 VT18-204172 - 6012018

SICK
copiacopia
SICK - SIK6012018 VT18-204172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075766030

Codice prodotto

SIK6012018

Cod. produttore

6012018

Produttore

SIK

VT18-2O4172. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, background blanking. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 88 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. dirilevamento 2 mm ... 100 mm. Distanza di rilevamento ≤ 100 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 12 mm (130 mm). Fascio di luce Circa 3,5°. Impostazione Nessuno.