pagina iniziale

SICK - SIK6011992 IM18-05BNS-ZC1 - 6011992

SICK
copiacopia
SICK - SIK6011992 IM18-05BNS-ZC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 64 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075392314

Codice prodotto

SIK6011992

Cod. produttore

6011992

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

64 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Distanza di commutazione:

5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

600 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IM18-05BNS-ZC1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 5 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 600 Hz Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili