SICK - SIK6011991 IM18-05BPS-ZC1 - 6011991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 64 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Distanza di commutazione - 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
8001022011793
Codice prodotto
SIK6011991
Cod. produttore
6011991
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
64 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Distanza di commutazione:
5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
400 mA
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
600 Hz
Materiale del corpo:
Metallo