pagina iniziale

SICK - SIK6011985 IM12-04NPO-ZC1 - 6011985

SICK
copiacopia
SICK - SIK6011985 IM12-04NPO-ZC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 65 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000840727

Codice prodotto

SIK6011985

Cod. produttore

6011985

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

65 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di commutazione:

4 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo