SICK - SIK6011973 IM12-02BPO-ZC1 - 6011973
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 65 mm
Diametro del sensore - 12 mm
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
7449078265530
Codice prodotto
SIK6011973
Cod. produttore
6011973
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
65 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo


