pagina iniziale

SICK - SIK6011378 VL18-2T2430 - 6011378

SICK
copiacopia
SICK - SIK6011378 VL18-2T2430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 5 mm

  • Max. distanza di commutazione - 5000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 300 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768651447

Codice prodotto

SIK6011378

Cod. produttore

6011378

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

5 mm

Max. distanza di commutazione:

5000 mm

Corrente d'uscita max.:

300 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

92 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

20 ms

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di protezione laser:

Altro

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Grado di protezione (IP):

IP67

VL18-2T2430. PORTAFOGLIO PRODOTTI.Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale Lunghezza 92 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0,005 m... 5 m. Distanza di rilevamento 0,01 m ... 4 m. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (3 m). Fascio di luce 6°. Impostazione Nessuno. Tipo di commutazione Funzionamento dark on. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli