pagina iniziale

SICK - SIK6011377 VL18-2T2162 - 6011377

SICK
copiacopia
SICK - SIK6011377 VL18-2T2162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 5 mm

  • Max. distanza di commutazione - 3500 mm

  • Corrente d'uscita max. - 300 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022785632

Codice prodotto

SIK6011377

Cod. produttore

6011377

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

5 mm

Max. distanza di commutazione:

3500 mm

Corrente d'uscita max.:

300 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

88 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

20 ms

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di protezione laser:

Altro

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Grado di protezione (IP):

IP67