SICK - SIK6011048 WT150-P162


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768483277
Codice prodotto
SIK6011048
Cod. produttore
6011048
Produttore
SIK
WT150-P162. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 28 mm x 18 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 2mm ... 100 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Fascio di luce Circa 5°. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m