pagina iniziale

SICK - SIK6011029 WS/WE150-N430

SICK
copiacopia
SICK - SIK6011029 WS/WE150-N430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 4000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 4400 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070295382

Codice prodotto

SIK6011029

Cod. produttore

6011029

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

4000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

4400 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

28 mm

Lunghezza del sensore:

17.5 mm

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

WS/WE150-N430. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 28 mm x 17,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 4,4 m. Distanza dirilevamento 0 m ... 4 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Fascio di luce 6°. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione NPN. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli