pagina iniziale

SICK - SIK5326242 MRA-G190-110D3 WIRE DRAW MECH. ECOLINE - 5326242

SICK
copiacopia
SICK - SIK5326242 MRA-G190-110D3 WIRE DRAW MECH. ECOLINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078415751

Codice prodotto

SIK5326242

Cod. produttore

5326242

Produttore

SIK

MRA-G190-110D3. Ulteriori accessori. ACCESSORI. Meccanica a cordino EcoLine per servo flangia con albero 6 mm. Dotazione di fornitura Senza encoder. Campo di misura 0 m ... 10 m. Riproducibilità ≤ 1 mm. Linearità ≤ ± 6 mm. Isteresi ≤ 3 mm. Peso 1,9 kg (Meccanica a filo). Peso (fune di misura) 7,1 g/m. Materiale, fune di misura Cavo di acciaio molto flessibile 1.4401 acciaio inox V4A Materiale, alloggiamento Plastica, Noryl. Materiale, alloggiamento meccanica a fune Plastica, Noryl. Lunghezza estrazione fune per rotazione 555 mm. Effettiva lunghezza estrazione fune 10,2 m. Forza di trazione della molla 9 N ... 12 N. Diametro fune di misura 55 mm. Accelerazione fune 8 m/s²