SICK - SIK2034999 S30A-4011 S3000 SENSORHEAD 4 M - 2034999
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075911447
Codice prodotto
SIK2034999
Cod. produttore
2034999
Produttore
SIK
S30A-4011. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Dimensione del campo protetto 4 m. Numero dei campi protetti monitorati contemporaneamente ≤ 4. Angolo di scansione 190°. Tempo di risposta 60 ms. Tipo Tipo 3 (IEC 61496). Livello d'integrità di sicurezza SIL2 (IEC 61508). SILCL2 (EN 62061). Categoria Categoria 3 (EN ISO 13849). Performance Level PL d (EN ISO 13849) PFHD (probabilità media di un malfunzionamento pericoloso all’ora). 8,0 x 10-8 (EN ISO 13849). TM (durata di utilizzo) 20 anni (EN ISO 13849)


