SICK - SIK2027175 SX0A-B1710B S3000 PLUG PROF/EXP - 2027175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076411359
Codice prodotto
SIK2027175
Cod. produttore
2027175
Produttore
SIK
SX0A-B1710B. ACCESSOR. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore di sistema. Tipo di collegamento testa A Connettore di sistema. Tipo di connessione Estremità cavo sciolta. Cavo 10 m, A 17 fili, non schermato, PVC. Materiale, guaina PVC. Schermatura Non schermato. Versioni speciali Preconfezionato, Non adatto per utilizzo con trasduttore incrementale, memoria di configurazione integrata. Dotazione di fornitura Con 1 x collegamento a vite per tubi M20, 1 x tappo cieco M20, 2 x tappo cieco M12


