SICK - SIK2022544 DOL-0612G2M5075KM0 - 2022544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768709001
Codice prodotto
SIK2022544
Cod. produttore
2022544
Produttore
SIK
DOL-0612G2M5075KM0. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M26, 12 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B Cavo Tipo di connessione Estremità cavo sciolta. Materiale, connettore a spina PET. Colore, connettore a spina Grigio, argento Cavo 2,5 m, A 12 fili, non schermato, PVC. Diametro cavo 10 mm


