SICK - SIK1222708 WTB16I-39111120ZZZZ2ZZZZZZZZZ1 - 1222708
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 10 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
2000000133836
Codice prodotto
SIK1222708
Cod. produttore
1222708
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
10 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
20 mm
Altezza del sensore:
55.7 mm
Lunghezza del sensore:
42 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Punto luce:
12 mm²
Grado di protezione (IP):
IP65