pagina iniziale

SICK - SIK1222099 MLG02N-0595E13201 - 1222099

SICK
copiacopia
SICK - SIK1222099 MLG02N-0595E13201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Temperatura ambiente - -30...-30 °C

  • Tempo di reazione - 19.7 ms

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000302898

Codice prodotto

SIK1222099

Cod. produttore

1222099

Produttore

SIK

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

19.7 ms

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm