pagina iniziale

SICK - SIK1217476 MLG25N-1475H10501 - 1217476

SICK
copiacopia
SICK - SIK1217476 MLG25N-1475H10501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Temperatura ambiente - -30...-30 °C

  • Tempo di reazione - 5.9 ms

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079546850

Codice prodotto

SIK1217476

Cod. produttore

1217476

Produttore

SIK

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

5.9 ms

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm