SICK - SIK1213205 C2C-EA06030A10000 - 1213205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Temperatura ambiente - -30...55 °C
Risoluzione della tenda luminosa - 30 mm
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High - 24 V
Altezza campo di protezione - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079985246
Codice prodotto
SIK1213205
Cod. produttore
1213205
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Temperatura ambiente:
-30...55 °C
Risoluzione della tenda luminosa:
30 mm
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
24 V
Altezza campo di protezione:
600 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65