pagina iniziale

SICK - SIK1213200 C2C-SA03030A10000 - 1213200

SICK
copiacopia
SICK - SIK1213200 C2C-SA03030A10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Temperatura ambiente - -30...55 °C

  • Risoluzione della tenda luminosa - 30 mm

  • Altezza campo di protezione - 300 mm

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070656688

Codice prodotto

SIK1213200

Cod. produttore

1213200

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Temperatura ambiente:

-30...55 °C

Risoluzione della tenda luminosa:

30 mm

Altezza campo di protezione:

300 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Grado di protezione (IP):

IP65

C2C-SA03030A10000. CORTINE DI SICUREZZA. Risoluzione 30 mm. Altezza del campo protetto 300 mm. Consumo energetico tipico 0,82 W (DC). Peso 290 g