pagina iniziale

SICK - SIK1213184 C2C-EA03030A10000 - 1213184

SICK
copiacopia
SICK - SIK1213184 C2C-EA03030A10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Temperatura ambiente - -30...55 °C

  • Risoluzione della tenda luminosa - 30 mm

  • Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High - 24 V

  • Altezza campo di protezione - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070656718

Codice prodotto

SIK1213184

Cod. produttore

1213184

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Temperatura ambiente:

-30...55 °C

Risoluzione della tenda luminosa:

30 mm

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Altezza campo di protezione:

300 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

C2C-EA03030A10000. CORTINE DI SICUREZZA. Risoluzione 30 mm. Altezza del campo protetto 300 mm. Consumo energetico tipico 1,63 W (DC)