pagina iniziale

SICK - SIK1211901 SGS4-S108P3PS2W03 - 1211901

SICK
copiacopia
SICK - SIK1211901 SGS4-S108P3PS2W03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 36.5 mm

  • Altezza del sensore - 1152.4 mm

  • Lunghezza del sensore - 12.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024081572

Codice prodotto

SIK1211901

Cod. produttore

1211901

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

36.5 mm

Altezza del sensore:

1152.4 mm

Lunghezza del sensore:

12.4 mm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Con funzione muting:

no

Tempo di reazione:

57 ms

Altezza campo di protezione:

1152.4 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

SGS4-S108P3PS2W03. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) Raggi incrociati, 25 mm. Distanza tra i raggi 40 mm. Punto ottico di emissione luminosa Slim. Numero di raggi 28. Altezza di controllo 1.080 mm. Parametrizzazione Senza tasto Teach-in e con software di parametrizzazione. Raggi incrociati/paralleli Raggio incrociato attivo. Uscita 1 Uscita 1 inattiva, con percorso della luce interrotto. Teach automatico Teach automatico inattivo Ausilio guidato Senza allineamento guidato. Funzione Muting Funzione Muting inattiva