pagina iniziale

SICK - SIK1211506 C4C-EA15030A10000 - 1211506

SICK
copiacopia
SICK - SIK1211506 C4C-EA15030A10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High - 24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078791497

Codice prodotto

SIK1211506

Cod. produttore

1211506

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

C4C-EA15030A10000. deTec4 Core. CORTINE DI SICUREZZA. Risoluzione 30 mm. Altezza del campo protetto 1.500 mm. Tempo di risposta 13 ms. Consumo energetico tipico 2,4 W. Peso 1390 g