pagina iniziale

SICK - SIK1211501 C4C-SA12030A10000 - 1211501

SICK
copiacopia
SICK - SIK1211501 C4C-SA12030A10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076918629

Codice prodotto

SIK1211501

Cod. produttore

1211501

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

C4C-SA12030A10000. deTec4 Core. CORTINE DI SICUREZZA. Risoluzione 30 mm. Altezza del campo protetto 1.200 mm. Consumo energetico tipico 1,1 W. Peso 1,110 g