pagina iniziale

SICK - SIK1209197 SPL-S280PPS2W04 - 1209197

SICK
copiacopia
SICK - SIK1209197 SPL-S280PPS2W04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 36.5 mm

  • Altezza del sensore - 352.4 mm

  • Lunghezza del sensore - 12.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070909197

Codice prodotto

SIK1209197

Cod. produttore

1209197

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

36.5 mm

Altezza del sensore:

352.4 mm

Lunghezza del sensore:

12.4 mm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Con funzione muting:

no

Tempo di reazione:

19 ms

Altezza campo di protezione:

352.4 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm