pagina iniziale

SICK - SIK1207228 C4MT-04224ABB03DE0 - 1207228

SICK
copiacopia
SICK - SIK1207228 C4MT-04224ABB03DE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Larghezza del sensore - 15 mm

  • Altezza del sensore - 32 mm

  • Lunghezza del sensore - 420 mm

  • Tempo di reazione - 13 ms

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074669806

Codice prodotto

SIK1207228

Cod. produttore

1207228

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

32 mm

Lunghezza del sensore:

420 mm

Tempo di reazione:

13 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Altezza campo di protezione:

32 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Con blocco del riavvio:

C4MT-04224ABB03DE0. miniTwin4. CORTINE DI SICUREZZA. Utilizzo miniTwin4 come dispositivo stand-alone o terminale a cascata Tipo di fissaggio Supporto C-Fix o L-Fix. Risoluzione 24 mm. Altezza del campo protetto 420 mm. Tempo di risposta ≤ 13 ms