pagina iniziale

SICK - SIK1207114 C4MT-12014ABB03FE0 - 1207114

SICK
copiacopia
SICK - SIK1207114 C4MT-12014ABB03FE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Larghezza del sensore - 15 mm

  • Altezza del sensore - 32 mm

  • Lunghezza del sensore - 1200 mm

  • Tempo di reazione - 17 ms

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072706312

Codice prodotto

SIK1207114

Cod. produttore

1207114

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

32 mm

Lunghezza del sensore:

1200 mm

Tempo di reazione:

17 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

14 mm

Portata del campo di protezione:

4 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Altezza campo di protezione:

32 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Con codifica raggio:

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Con blocco del riavvio:

Barriera fotoelettrica di sicurezza, marca SICK, modello SIK1207114 - C4MT-12014ABB03FE0