SICK - SIK1207106 C4MT-07214ABB03FE0 - 1207106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Larghezza del sensore - 15 mm
Altezza del sensore - 32 mm
Lunghezza del sensore - 720 mm
Tempo di reazione - 14 ms
Confezione
1 PZ
EAN
7449078236028
Codice prodotto
SIK1207106
Cod. produttore
1207106
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
32 mm
Lunghezza del sensore:
720 mm
Tempo di reazione:
14 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
24 V
Altezza campo di protezione:
32 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
sì
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Con blocco del riavvio:
sì