pagina iniziale

SICK - SIK1103193 IMS30-15BPSNC0S - 1103193

SICK
copiacopia
SICK - SIK1103193 IMS30-15BPSNC0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 70 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077177506

Codice prodotto

SIK1103193

Cod. produttore

1103193

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

70 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

7.2...7.2 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

300 Hz