pagina iniziale

SICK - SIK1102888 GL10-F4531S09 - 1102888

SICK
copiacopia
SICK - SIK1102888 GL10-F4531S09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 150 mm

  • Max. distanza di commutazione - 5000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000356143

Codice prodotto

SIK1102888

Cod. produttore

1102888

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

150 mm

Max. distanza di commutazione:

5000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

39 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

400 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

625 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67