pagina iniziale

SICK - SIK1100117 WTB4S-3P1262V - 1100117

SICK
copiacopia
SICK - SIK1100117 WTB4S-3P1262V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 4 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078375376

Codice prodotto

SIK1100117

Cod. produttore

1100117

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

4 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15.25 mm

Altezza del sensore:

49.2 mm

Lunghezza del sensore:

22.2 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Punto luce:

6.5 mm²

Grado di protezione (IP):

IP66