pagina iniziale

SICK - SIK1099989 IQ08-04NPSKRDSS14 - 1099989

SICK
copiacopia
SICK - SIK1099989 IQ08-04NPSKRDSS14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 8 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 8 mm

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078684218

Codice prodotto

SIK1099989

Cod. produttore

1099989

Produttore

SIK

Larghezza del sensore:

8 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

8 mm

Distanza di commutazione:

4 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Forma della scatola:

Blocco

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Materiale del corpo:

Plastica