SICK - SIK1093943 IMI30-10BPSVU2S - 1093943
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 60.3 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Distanza di commutazione - 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
2000000012391
Codice prodotto
SIK1093943
Cod. produttore
1093943
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
60.3 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Distanza di commutazione:
10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
50 Hz


