SICK - SIK1092109 IMB08-02BPSVT0KS07 - 1092109
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 36 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449074321452
Codice prodotto
SIK1092109
Cod. produttore
1092109
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
36 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
4000 Hz