SICK - SIK1088039 IME12-06BPSZW5K - 1088039
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 44 mm
Diametro del sensore - 12 mm
Distanza di commutazione - 6 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449074676453
Codice prodotto
SIK1088039
Cod. produttore
1088039
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
44 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Distanza di commutazione:
6 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
800 Hz
Materiale del corpo:
Metallo


